Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256881 Kreissägeblatt 23,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609256881 Kreissägeblatt 23,5 cm
Bosch 2609256881 Kreissägeblatt 23,5 cm
Bosch 2609256881 Kreissägeblatt 23,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30462460
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 881
EAN/GTIN:
     3165140392273
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt
kreissägeblatt
Extra große Hartmetallzähne sorgen für eine lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Klingendurchmesser
235 mm
Bohrung
16 mm
Anzahl der Zähne
48
Schneideweite
2.5 mm
Markenkompatibilität
Bosch
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 235mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.