Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 862-552 Anschlussblock 2P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 862-552 Anschlussblock 2P Schwarz
Wago 862-552 Anschlussblock 2P Schwarz
Wago 862-552 Anschlussblock 2P Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-17256949
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-552
EAN/GTIN:
     4044918509145
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
4-Leiter-Geräteanschlussklemme; für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben; ohne Aufdruck; mit 2x Pin; 2-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
20 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
22.3 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,959*
€ 1,139*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96848*
€ 1,14848*
24 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,15*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9748*
€ 1,1548*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0205*
€ 1,2105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,959*
€ 1,14121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 569,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.