Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-L-Geräte-Anschlussklemme 2-polig für Schraube und Mutter M3 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7930351
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-552
EAN/GTIN:
     4044918509145
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
4-Leiter-Geräteanschlussklemme; ohne PE-Kontakt; 2-polig; für Schraube und Mutter M3; mit 2x Pin; 4 mm²; 4,00 mm²; schwarz Montageart: sonstige, Farbe: schwarz, Breite: 24 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 35 mm, Tiefe: 22,3 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 2, Betriebstemperatur: 105 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 4, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
862-552
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, wago anschlussklemme 2 pol, anschlussklemmen wago, anschlussklemme, Universal-Klemmleiste, Netzanschlussklemme, Europaklemmleiste, Reihenklemme, Klemmbrett
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,959*
€ 1,149*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96848*
€ 1,16848*
27 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,17*
Lager 6232
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9748*
€ 1,1748*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0205*
€ 1,2105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,1748*
€ 1,39801
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9748*
€ 1,16001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 587,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.