Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 12-105 5 cm Blockhobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 12-105 5 cm Blockhobel
Stanley 12-105 5 cm Blockhobel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29852589
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-12-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockhobel
Simshobel
simshobel stanley
simshobel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
50 mm
Länge (mm)
150 mm
Merkmale
Typ
Blockhobel
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-12-378
ab € 6,36*
Zubehör
Stanley
1-12-204
ab € 41,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.