Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-102/026-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-102/026-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-102/026-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-102/026-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29634697
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-102/026-000
EAN/GTIN:
     4044918337168
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; 2-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; kodierbar; nur 1 Rastklinke; mit Kodiernase; mit Rastnase

Artikelbeschreibung:
- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.775 g
Breite
11.5 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
14.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-132/001-000
ab € 0,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08306*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-432/001-000
ab € 0,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-438
ab € 2,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.