Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 216 Hülse, Stift ø 0.85mm, Silber, 5mm, Unisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2784066
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-152
EAN/GTIN:
     4017332277587
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert
aderendhülsen silber
wago aderendhülsen
Stiftdurchmesser = 0.85mm
Anzahl der Eingänge = 1
Farbe = Silber
Stiftlänge = 5mm
Isolierung = Unisoliert
Serie = 216
Weitere Informationen:
Stiftdurchmesser:
0.85mm
Anzahl der Eingänge:
1
Farbe:
Silber
Stiftlänge:
5mm
Isolierung:
Unisoliert
Serie:
216
Weitere Suchbegriffe: 2784066, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, Wago, 216152
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,00502*
€ 0,00793*
24 Tage
nicht lagernd
5000
€ 7,90*
ab € 0,00579*
€ 0,00798*
1000
€ 5,46*
ab € 0,00576*
€ 0,00906*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,00632*
€ 0,00988*
Lager 108
1000
€ 8,95*
ab € 0,02048*
€ 0,031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02248*
€ 0,02675
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,02188*
€ 0,02604
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02168*
€ 0,0258
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,02048*
€ 0,02437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.