Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Negresco SP10 Hängeleuchte Oberfläche E14 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Negresco SP10 Hängeleuchte Oberfläche E14 400 W
Ideal Lux Negresco SP10 Hängeleuchte Oberfläche E14 400 W
Ideal Lux Negresco SP10 Hängeleuchte Oberfläche E14 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29524788
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     087771
EAN/GTIN:
     8021696087771
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Höhe (min)
700 mm
Höhe (max)
1100 mm
Design
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Gold, Transparent
Gehäusematerial
Glas, Metall
Empfohlene Platzierung
Esszimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gesamtleistung
400 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, kronleuchter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,46*
€ 708,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,85*
€ 695,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,14*
€ 676,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,40*
€ 653,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,62*
€ 605,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.