Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact DOK 1.5-2D Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact DOK 1.5-2D Anschlussblock Grau
Phoenix Contact DOK 1.5-2D Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27049085
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2717139
EAN/GTIN:
     4017918102111
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
62.5 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1413272
ab € 0,5078*
Zubehör
Phoenix Contact
2715937
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2715953
ab € 17,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,9168*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
ab € 4,58*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.