Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IPC 2U-2098-SL Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech IPC 2U-2098-SL Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 2U-2098-SL Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 2U-2098-SL Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 2U-2098-SL Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 2U-2098-SL Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 2U-2098-SL Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27033720
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887127
EAN/GTIN:
     4260133128071
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Klassisches 19" Rack mit viel Platz für div. Laufwerke.

Die Laufwerkskäfige sind mit wenigen Handgriffen entnehmbar und ermöglichen so eine entspannte Montage der Laufwerke. Durch die Einbaumöglichkeit eines ATX-Netzteils ist das 2098-SL ideal für die Konfiguration eines kostengünstigen Systems. Alternativ besteht auch die Möglichkeit ein 2U Server-Netzteil zu verbauen.

Dank der abschließbaren Türen in der Front, sind die externen Laufwerke vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Integrierte Staubfilter sorgen für saubere Luft und ein einwandfreies Kühlverhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
545 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
10800 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
7
Anzahl der 5,25
1
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
6
Anzahl der externen 5,25
1
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Reset
Zertifizierung
RoHS, CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
458 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
8720 g
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
60 mm
Installierte Lüfter seitlich
3x 80 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, Server, Server Chassis, Server Gehäuse, server chassis, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 82,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887129
€ 25,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.