Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321094384 Auto-Glühbirne 3,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321094384 Auto-Glühbirne 3,5 W
Osram 4008321094384 Auto-Glühbirne 3,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26821356
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321094384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Soffitten Glühlampe
Soffitten
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Leistungen
Leistung
3.5 W
Sockel
SV7-8
Lichtleistung
29 lm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
13 mm
Verpackungslänge
50 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
8.4 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Länge (cm)
2.8 cm
Gewicht
1.76 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300831435
ab € 0,41*
Ähnlich
Osram
4050300838397
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.