| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26416969 Herst.-Nr.: 41456 EAN/GTIN: 4002888414562 |
| |
|
| | |
| Das Lindy HDMI an VGA Kabel eignet sich ideal zum Verbinden eines HDMI-Quellgeräts, z.B. PC oder Laptop, mit einem älteren VGA Display oder Projektor. Es konvertiert das digitale Signal der HDMI-Verbindung in ein analoges VGA-Signal und unterstützt HD-Videoauflösungen bis 1920x1200@60Hz. Dieses Kabel kann auch verwendet werden, um ein zweites Display anzuschließen, den vorhandenen Desktop-Arbeitsplatz zu erweitern und die Produktivität zu vergrößern. Bitte beachten Sie, dass HDCP-Signale nicht unterstützt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | HDMI | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi vga 2m, adapter vga, lindy vga adapter |
| | |
| |