Dieser DisplayPort auf VGA Konverter ist ideal geeignet, um ein DisplayPort-Quellgerät wie PC oder Laptop mit einem VGA-Monitor zu verbinden. Er unterstützt HD-Videoauflösungen bis 1920x1080@60Hz. ...
Der Lindy DisplayPort auf HDMI, DVI und VGA Konverter erlaubt den Anschluss eines HDMI-, DVI- oder VGA-Monitors an eine Displayport-Quelle. HDMI Displays werden mit 4K-Auflösungen bis 3840x2160@30H...
Kompakter kabelloser Adapter zum Anschluss eines VGA-Monitors an eine DVI-I-Schnittstelle mit DVI-I/A-Stecker an HD15 poliger Kupplung, überträgt nur analoge Signale.
ermöglicht den Anschluss von zwei VGA-Monitoren an einem VGA-Ausgang - 1 x 15 pol. VGA Stecker an 2 x 15 pol. VGA Kupplung - vergoldete Stecker - geeignet für Installationen bis zu 10m - Kabellänge...
Der Lindy USB Typ C auf VGA Konverter ermöglicht den Anschluss eines VGA-Monitors an einen Computer mit USB Port Typ C und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung. Der Konverter wird über den USB ...
Dieser DVI auf VGA Konverter wandelt Signale einer DVI-D-Quelle in ein VGA-Signal und unterstützt Auflösungen bis 1080p und 1920x1200 für VGA-Monitore. Er erlaubt den Anschluss von Geräten mit DVI-...
Das Lindy HDMI an VGA Kabel eignet sich ideal zum Verbinden eines HDMI-Quellgeräts, z.B. PC oder Laptop, mit einem älteren VGA Display oder Projektor. Es konvertiert das digitale Signal der HDMI-Ve...