Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN 25ZR Zange Gripzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN 25ZR Zange Gripzange
IRWIN 25ZR Zange Gripzange
IRWIN 25ZR Zange Gripzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543755
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     25ZR
EAN/GTIN:
     0038548000251
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gripzange
Klemmbacke Länge
70 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
225 mm
Größe (Imperial)
9 "
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Irwin
12L3
ab € 20,44*
Sonstiges
Stanley Black & Decker
T18EL4
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.