Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN 12L3 Zange Gripzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN 12L3 Zange Gripzange
IRWIN 12L3 Zange Gripzange
IRWIN 12L3 Zange Gripzange
IRWIN 12L3 Zange Gripzange
IRWIN 12L3 Zange Gripzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543753
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     12L3
EAN/GTIN:
     0038548012018
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gripzange
Klemmbacke Länge
79 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Größe (Imperial)
12 Zoll
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Irwin
25ZR
ab € 21,71*
Sonstiges
Stanley Black & Decker
T18EL4
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.