Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 3U-30255 Rack Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 3U-30255 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech 3U-30255 Rack Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24678099
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887108
EAN/GTIN:
     4260133126299
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das IPC 3U-30255 ist das perfekte Rack für ein kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität verbunden mit der exzellenten Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

So bietet das IPC 3U-30255 die Möglichkeit, die Einbaurahmen auf beiden Seiten zu entfernen und so bis zu sechs 5,25" externe Laufwerke einzubauen. Mittig stehen noch einmal vier 3,5" Einschübe für Festplatten zur Verfügung. So können maximal zwölf 3,5", vierzehn 2,5" Festplatten intern eingebaut werden.

Zusätzlich sorgen ein 120mm und vier 80mm Lüfter zuverlässig für eine optimale Kühlung.

Leicht erreichbare USB-Schnittstellen in der Front und der Deckel mit zwei Snap-In Verschlüssen runden das Paket ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
730 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
13070 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB
Anzahl der 3,5
12
Anzahl der 5,25
6
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
14
Anzahl der internen 3,5
12
Anzahl der externen 5,25
6
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
3U
Geeignet für
Heimbüro
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Alarm, HDD, Netzwerk, Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
588 mm
Höhe
133.5 mm
Gewicht
10700 g
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
6
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
40 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
60 mm
Installierte Lüfter oben
3x 120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Sonstige Funktionen
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
10
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, Server, Server Chassis, Server Gehäuse, server chassis, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 132,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887132
€ 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.