Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IPC 2U-2408 Rack Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech IPC 2U-2408 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech IPC 2U-2408 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech IPC 2U-2408 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech IPC 2U-2408 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech IPC 2U-2408 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech IPC 2U-2408 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech IPC 2U-2408 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech IPC 2U-2408 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech IPC 2U-2408 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech IPC 2U-2408 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech IPC 2U-2408 Rack Schwarz, Edelstahl
Inter-Tech IPC 2U-2408 Rack Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24678095
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887117
EAN/GTIN:
     4260133126381
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server gehäuse inter-tech
server chassis
Das IPC 2U-2408 ist das perfekte Rack für ein kleines und kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität verbunden mit der exzellenten Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

So bietet das IPC 2U-2408 die Möglichkeit maximal acht 2.5" oder 3.5" Hot-Swap Festplatten, ein Slim DVD extern, zwei interne 3.5" und drei interne 2.5" Festplatten einzubauen. Das IPC 2U-2408 hat vier serienmäßig eingebaute 80mm Lüfter, welche sich intern direkt hinter den Laufwerkshalterungen befinden und so zuverlässig für eine optimale Kühlung sorgen.

Zusätzliche Extras wie die wiederverwendbaren und perforierten Slotbleche und der mit Snap-In Verschlüssen versehene Gehäusedeckel komplettieren dieses hervorragende Gesamtpaket.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
830 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
12360 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI EEB
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
10
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der externen 5,25
1
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
687 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
10100 g
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Sonstige Funktionen
Ventilator
4x 80mm
Größe (Imperial)
19 "
Backplanes-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Hot-Swap
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,72*
€ 305,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,28*
€ 297,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,33*
€ 271,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.