Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IPC 1U-10248 Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech IPC 1U-10248 Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 1U-10248 Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 1U-10248 Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 1U-10248 Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 1U-10248 Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 1U-10248 Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 1U-10248 Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 1U-10248 Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 1U-10248 Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24678085
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887100
EAN/GTIN:
     4260133126213
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das IPC 1U-10248 ist das ideale Rack für ein kleines und kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität und Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

Das IPC 1U-10248 bietet intern Platz für maximal acht 2.5" und zwei 3.5" Festplatten. Zwei serienmäßige 40mm-Lüfter sorgen zuverlässig für eine optimale Kühlung.

Leicht erreichbare USB-2.0-Schnittstellen in der Front und das Universalslotblech runden das Paket ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
545 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
7440 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
2
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
8
Anzahl der internen 3,5
2
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
5600 g
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Sonstige Funktionen
Ventilator
2x 40mm
Größe (Imperial)
19 "
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, Server, Server Chassis, Server Gehäuse, server chassis, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 93,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887132
€ 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.