Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 1U-10240 Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 1U-10240 Rack Schwarz
Inter-Tech 1U-10240 Rack Schwarz
Inter-Tech 1U-10240 Rack Schwarz
Inter-Tech 1U-10240 Rack Schwarz
Inter-Tech 1U-10240 Rack Schwarz
Inter-Tech 1U-10240 Rack Schwarz
Inter-Tech 1U-10240 Rack Schwarz
Inter-Tech 1U-10240 Rack Schwarz
Inter-Tech 1U-10240 Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24678084
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887099
EAN/GTIN:
     4260133126206
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das IPC 1U-10240 ist das ideale Rack für ein kleines und kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität und Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen. Das IPC 1U-10240 bietet intern Platz für maximal acht 2.5" oder zwei 3.5" Festplatten. Zwei serienmäßige 40mm-Lüfter sorgen zuverlässig für eine optimale Kühlung. Leicht erreichbare USB-2.0-Schnittstellen in der Front und ein Universalslotblech runden das Paket ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
545 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
6000 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, Flex-ATX, micro ATX, Mini-ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
2
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
8
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der externen 5,25
2
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung
Zertifizierung
RoHS, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
428 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
5000 g
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Sonstige Funktionen
Ventilator
2x 40mm
Größe (Imperial)
19 Zoll
Lüfterdurchmesser
40 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
Flex-ATX
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, Server, Server Chassis, Server Gehäuse, server chassis, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 112,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887132
€ 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.