Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics C-MDPM/MDPM 0,3 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics C-MDPM/MDPM 0,3 m DisplayPort Schwarz
Kramer Electronics C-MDPM/MDPM 0,3 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24648971
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-1717001
EAN/GTIN:
     7291063065935
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 30cm
displayport kabel
displayport kabel kramer
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
2048 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.