Das Equip DisplayPort-Kabel ist ein digitales Audio- und Videokabel der neuen Generation, das in erster Linie für die Verbindung zwischen Computer und Monitor bzw. Computer und Heimkino entwickelt ...
Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer Displayport Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotble...
Dieser Adapter von Delock dient zum Anschluss an eine Grafikkarte mit DMS-59 Port und ermöglicht den Anschluss von bis zu zwei Monitoren mit Displayport Schnittstelle.
Dieses DisplayPort Kabel von Delock stellt eine DisplayPort Buchse zur Verfügung. Über die zusätzliche DC Buchse ist es möglich, Strom einzuspeisen. Bei Verwendung von aktiven Adaptern kann so eine...
Kabel zum Anschluss von Monitoren mit DisplayPort Anschluss an das Macbook etc. mit Mini DisplayPort Ausgang oder Monitor mit Mini DisplayPort Eingang an einen Computer mit DisplayPort Ausgang. Min...
Dieser Splitter von Delock erhält ein Displayport Signal von einem PC oder Notebook und teilt es auf zwei angeschlossene Bildschirme auf. Somit können an einem Displayport Anschluss zwei Displaypor...
Dieser Splitter von Delock ist für den Anschluss von zwei HDMI Monitoren an einen Computer mit Displayport Schnittstelle geeignet. Zwei Monitore können gleichzeitig an den Ausgängen betrieben werden.