Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SR24UB SmartRack 24 HE Rack-Gehäuse mit mittlerer Tiefe und halber Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SR24UB SmartRack 24 HE Rack-Gehäuse mit mittlerer Tiefe und halber Höhe
Tripp Lite SR24UB SmartRack 24 HE Rack-Gehäuse mit mittlerer Tiefe und halber Höhe
Tripp Lite SR24UB SmartRack 24 HE Rack-Gehäuse mit mittlerer Tiefe und halber Höhe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13609402
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SR24UB
EAN/GTIN:
     0037332185228
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
24-HE Serverschrank mit mittlerer Tiefe für 19 Zoll Rack-Ausrüstung
Dieses SmartRack® 24-HE-Rack-Gehäuse ist für Serverräume, IT-Schränke, Mikro-Rechenzentren, Edge-Computing-Anwendungen und andere Umgebungen mit wichtiger Rack-montierter IT-Ausrüstung konzipiert. Der SR42UB besteht aus hochbelastbarem Stahl mit einer haltbaren schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale stationäre Tragfähigkeit und eine rollende Tragfähigkeit von 453 kg.

Schützt wichtige Ausrüstungsgegenstände
Die umkehrbaren Vorder- und Rücktüren und die abnehmbaren Seitenteile lassen sich sicher verriegeln, um Beschädigung, Manipulation oder Diebstahl zu vermeiden. Die Türen und Seitenwände sind für eine schnelle Entriegelung ausgelegt, sodass der Zugriff auf angeschlossene Geräte und Verkabelungen mit geringem Aufwand einfach möglich ist. Praktische Zugangsöffnungen von oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung durch den Schrank. Die belüfteten Türen und Seiten, sowie die Entlüftungsöffnungen an der Ober- und Unterseite, ermöglichen einen großzügigen Luftstrom von vorne nach hinten und von oben nach unten, um Ihre Geräte kühl und funktionsfähig zu halten.

Einfache Gehäuse- und Geräte-Installation
Dieser 24-HE-Serverschrank wird komplett montiert geliefert, um eine schnelle und einfache Bereitstellung zu ermöglichen. Vordere und hintere vertikale Schienen mit quadratischen Montagelöchern nehmen Standard-Rackgeräte bis zu einer Tiefe von 826 mm auf. Die obere und die untere Platte unterstützen die Installation von Standard-Gehäuselüftern (z. B. SRFANWM, separat erhältlich). Vier Metallrollen mit Montagematerial ermöglichen es Ihnen, den SR24UB über eine ebene Fläche und durch eine Standardtüröffnung in Position zu manövrieren, wo er durch Einstellen der mitgelieferten Nivellierer stabilisiert werden kann. Hinweis
: Die Rollen sind nur für geringfügige Positionsanpassungen innerhalb des endgültigen Installationsbereichs vorgesehen und sind nicht für die Bewegung des Gehäuses über große Entfernungen ausgelegt.

Hält die Standards der Kreditkartenindustrie ein
Der SR24UB bietet die für die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderlichen physischen Geräte und Mediensicherung. Dies ist unerlässlich für Unternehmen, die Kreditkarteninformationen verarbeiten, speichern und/oder übertragen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660.4 mm
Verpackungstiefe
889 mm
Verpackungshöhe
1320.8 mm
Paketgewicht
78020 g
Merkmale
Rack-Kapazität
24U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
453.6 kg
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, UL
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
850 mm
Höhe
1158 mm
Gewicht
55790 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8517,79,0000
Breite des Versandkartons
650.2 mm
Höhe des Versandkartons
1290.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, eaton netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 866,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,24*
€ 1.171,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,39*
€ 1.163,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,54*
€ 1.122,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,81*
€ 1.088,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,34*
€ 1.030,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P350-10N-10
ab € 3,15*
Zubehör
Tripp Lite
SR12UB
ab € 551,92*
Zubehör
Tripp Lite
SR14UBDP
ab € 679,15*
Zubehör
Tripp Lite
SR18UB
ab € 733,25*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UBRUSH
ab € 32,34*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL50
ab € 167,30*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST
ab € 194,12*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST13
ab € 129,44*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST25
ab € 176,18*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLEDUCT1U
ab € 52,31*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLEDUCT2UHD
ab € 70,93*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLERING1U
ab € 39,11*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUT5MM
ab € 34,69*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS
ab € 33,47*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS1224
ab € 40,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.