Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Vetro Hängeleuchte Festmontage E27 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Vetro Hängeleuchte Festmontage E27 100 W
EGLO Vetro Hängeleuchte Festmontage E27 100 W
EGLO Vetro Hängeleuchte Festmontage E27 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21515220
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     82786
EAN/GTIN:
     9002759827861
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo pendelleuchte e27
Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet.
Weitere Informationen:
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Braun, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Plafond-Material
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
100 W
Gesamtleistung
100 W
Lichtfarbe
Weiß
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, eglo hängeleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.