Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO MURCIA Hängeleuchte Flexible Halterung E27 180 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO MURCIA Hängeleuchte Flexible Halterung E27 180 W
EGLO MURCIA Hängeleuchte Flexible Halterung E27 180 W
EGLO MURCIA Hängeleuchte Flexible Halterung E27 180 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21514658
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     91005
EAN/GTIN:
     9002759910051
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo pendelleuchte e27
Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet.
Weitere Informationen:
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Plafond-Material
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
60 W
Gesamtleistung
180 W
Lichtfarbe
Weiß
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, eglo hängeleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.