Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PI4000-075 DVI-Kabel 7,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PI4000-075 DVI-Kabel 7,5 m Schwarz
PureLink PI4000-075 DVI-Kabel 7,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19412640
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI4000-075
EAN/GTIN:
     4260134118897
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel
Unsere PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink® Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink®-Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall Serie neben hochwertigen Kabeln, vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
DVI
Anschluss 2
DVI
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.