Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DVI-D/DVI-D 3m DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK DVI-D/DVI-D 3m DVI-Kabel Schwarz
DeLOCK DVI-D/DVI-D 3m DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17726126
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83187
EAN/GTIN:
     4043619831876
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
Dieses DVI Kabel von Delock dient der Verlängerung einer DVI Verbindung und kam zum Anschluss von DVI Monitoren oder Beamern an einen PC oder Notebook genutzt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.