Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW94376 Stromunterbrecher 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW94376 Stromunterbrecher 4
Gewiss GW94376 Stromunterbrecher 4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14665292
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW94376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230-400 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
4
Merkmale
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Blau, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,15*
€ 290,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,30*
€ 288,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,54*
€ 266,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.