Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
3D-Drucker
>
3D-Drucker Modellmaterial
>
Artikel
Spectrum Filaments TF-24020 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Rot 1 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-128874213
Hersteller:
Spectrum
Herst.-Nr.:
TF-24020
EAN/GTIN:
5905991405245
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyethylenterephthalatglycol (PETG)
Druckfarben
Rot
Name der Farbe
Technical Red
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
350 mm/sek
Maximale Temperatur der Extruderspitze
255 °C
Mindesttemperatur der Extruderspitze
230 °C
Schmelzpunkt (min.)
55 °C
Spezifisches Gewicht
1.27 g/cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
3D-Druckmaterialien
Weitere Suchbegriffe:
Filament
,
3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 13,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.