| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-114403384 Herst.-Nr.: 6227C001 EAN/GTIN: 4549292223408 |
| |
|
| | |
| Die Canon CL-586 Farbpatronen umfassen cyanfarbene, magentafarbene und gelbe Tinte in einer einzigen Patrone und können bis zu 180 Seiten¹ drucken.
- Farbtintenpatrone zum Drucken von bis zu 180 Seiten¹. Die Patrone enthält cyanfarbene, magentafarbene und gelbe Tinte - Neue Technologien sorgen außerdem für schärferen Text, der sich ideal für den Dokumentendruck eignet. - Dank der neuen Bildverarbeitung mit dem neuen Druckkopf sind schnellere und langlebigere Drucke von Dokumenten und Fotos möglich. - Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jeder Tintenbehälter wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich
Original Verbrauchsmaterialien Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | PIXMA TS7750i, PIXMA TS7650i | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone cyan, magenta, gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone canon canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |