| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-111989 Herst.-Nr.: C13S050155 EAN/GTIN: 0010343604384 |
| |
|
| | |
| Der MicroPolymer Toner für EPSON-AcuLaser C900ist entwickelt worden, um höchste Auflösung und Farbsättigung zu gewährleisten. Dies garantiert einen Ausdruck von hoher Qualität mit einheitlicher Toner-Verteilung durch den Gebrauch kleinerer Tonerpartikel, und verbessert die Beständigkeit und Qualität der Ausdrucke. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Tonerpatrone | Toner yellow | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Gelb | | Farbtoner-Seitenleistung | 1500 Seiten | | Ursprungsland | Japan | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 520 g | | Abmessungen (BxTxH) | 80 x 300 x 60 mm | | Verpackungsbreite | 120 mm | | Verpackungstiefe | 440 mm | | Verpackungshöhe | 165 mm | | Paketgewicht | 920 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, epson lasertoner, toner für epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |