| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-111110353 Herst.-Nr.: K18680OW EAN/GTIN: 3112539943790 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Xerox | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | VersaLink C 500 DN, C 500 DNS, C 500 DS, C 500 N, C 500 NS, C 500 SERIES, C 505, C 505 M, C 505 X, C 505 XM, C 505 XS | | Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 | | Farbtoner-Seitenleistung | 2400 Seiten | | OEM-Code | XEROX 106R03859 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 332 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 129 mm | | Gewicht | 397 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, lasertoner cyan, lasertoner, armor toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |