Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K18683OW Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K18683OW Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Armor K18683OW Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-111110352
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18683OW
EAN/GTIN:
     3112539943240
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Xerox
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
VersaLink C 500 DN, C 500 DNS, C 500 DS, C 500 N, C 500 NS, C 500 SERIES, C 505, C 505 M, C 505 X, C 505 XM, C 505 XS
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Schwarztoner Seitenleistung
12100 Seiten
OEM-Code
XEROX 106R03876
Gewicht und Abmessungen
Breite
332 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
569 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.