Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Beschriftungsbänder
>
DYMO D1
>
Artikel
DYMO LabelManager ™ 160 QWERTY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-11027184
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
S0946320
EAN/GTIN:
3501170946329
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
ETIKETTEN SCHNELLER ERSTELLEN MIT SCHNELLZUGRIFFSTASTEN
Geben Sie einfach Ihren Text ein, formatieren Sie ihn mit Hilfe der intelligenten
Direktzugriffstasten und drucken Sie das fertige Etikett!
Nie war das Erstellen professioneller Etiketten rund ums Büro einfacher.
Sind Sie bereit, der Welt Ihren Etiketten aufzudrücken? Geben Sie einfach Ihren Text ein, bearbeiten Sie ihn mit den Schnellformatierungstasten und drucken Sie ihn aus - für perfekte, professionelle Etiketten, jedes Mal. Mit sechs Schriftgrößen, acht Textstilen und über 200 Symbolen zur Auswahl macht es der LabelManager® 160 einfach, hochwertige Etiketten für alle Ihre Anforderungen zu erstellen. Außerdem ist das Gerät kompakt und leicht, so dass Sie es überallhin mitnehmen und beschriften können. Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet die automatische Abschaltfunktion das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Weitere Informationen:
Technische Details
Packungsinhalt
LabelManager 160 D1 Starter-Etikettenkassette (12mm x 3m, schwarz auf weiß) Kurzanleitung 2 + 1 Jahre eingeschränkte Garantie* * +1 Jahr bei Registrierung auf der DYMO-Webseite
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
600 g
Leistungen
Anzahl Rahmenarten
5
Anzahl Zeichensatz
6
Bandtyp
D1
Bandabschnitt
Manuell
Anzahl Stilen
8
Unterstreichung
Ja
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Display
LCD
Eingebautes Display
Ja
Tastaturaufbau
QWERTY
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
350 g
Papierhandhabung
Unterstützte Papierbreite
6, 9, 12 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
12 mm/sek
Maximum Druckweite
12 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
DYMO D1
,
DYMO D1 Schriftband
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
dymo d1 12mm x 7m
,
dymo d1
,
dymo d1 schriftbänder
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 43,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar, weiß auf schwarz, B 12 mm L 7 m
Dymo
S0720610
€ 13,86*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
Dymo
S0720510
€ 22,89*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Weiß - 9mm x 7m
Dymo
S0720690
€ 14,58*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Transparent - 12mm x 7m
Dymo
S0720520
€ 16,62*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 9mm x 7m
Dymo
S0720710
€ 6,49*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 6mm x 7m
Dymo
S0720790
€ 11,31*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Grün - 12mm x 7m
Dymo
S0720590
€ 11,92*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Grün - 9mm x 7m
Dymo
S0720740
€ 11,19*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 12mm x 7m
Dymo
S0720570
€ 9,93*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 9mm x 7m
Dymo
S0720720
€ 5,44*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 12mm x 7m
Dymo
S0720500
€ 13,26*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 6mm x 7m
Dymo
S0720770
€ 6,34*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 9mm x 7m
Dymo
S0720670
€ 11,51*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 12mm x 7m
Dymo
S0720530
€ 8,92*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 6mm x 7m
Dymo
S0720780
€ 10,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.