Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 58683 HDMI-Kabel 0,15 m HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wentronic 58683 HDMI-Kabel 0,15 m HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 58683 HDMI-Kabel 0,15 m HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 58683 HDMI-Kabel 0,15 m HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 58683 HDMI-Kabel 0,15 m HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 58683 HDMI-Kabel 0,15 m HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 58683 HDMI-Kabel 0,15 m HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 58683 HDMI-Kabel 0,15 m HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 58683 HDMI-Kabel 0,15 m HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 58683 HDMI-Kabel 0,15 m HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 58683 HDMI-Kabel 0,15 m HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517K-53288979
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     58683
EAN/GTIN:
     4040849586835
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Der HDMI™-Micro-Adapter ermöglicht den direkten Anschluss und die Wiedergabe von Raspberry Pi, GoPro Actionkamera, Tablet wie z. B. Microsoft Surface sowie die Übertragung von Laptop auf Fernseher.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
HDMI Typ D (Mikrofon)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabeltyp
Rundkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,42*
€ 5,23*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,43*
€ 5,24*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,88*
€ 5,92*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,98*
€ 14,19*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,56*
€ 29,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
70719
ab € 24,68*
Zubehör
Goobay
51956
ab € 7,75*
Zubehör
Goobay
52851
ab € 2,84*
Zubehör
Goobay
50580
ab € 2,95*
Zubehör
Goobay
51579
ab € 2,92*
Zubehör
Goobay
51584
ab € 12,84*
Zubehör
Goobay
51881
ab € 3,08*
Zubehör
Goobay
53780
ab € 1,67*
Zubehör
Goobay
53781
ab € 1,99*
Zubehör
Goobay
53785
ab € 3,00*
Zubehör
Goobay
53787
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.