Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931958683 Herst.-Nr.: 58683 EAN/GTIN: 4040849586835 |
| |
|
| | |
| 2er Pack Micro HDMI™ / HDMI™-Adapter, HDMI™ Micro-Stecker (Typ D) > HDMI™-Buchse (Typ A) HDMI™ Micro-Stecker (Typ D) > HDMI™-Buchse (Typ A) - Flexible und biegsame Kurzverlängerung für schwer zugängliche Anschlüsse z. B. an der TV-Rückseite - Für eine stabile Verbindung und einen hohen Komfort integriert sich der HDMI™-Adapter optimal zwischen Gerät und Anschlusskabel. - Verlängert ein HDMI™-Kabel und eignet sich zum Anschließen von Geräten mit HDMI™-Micro-Anschluss wie Raspberry Pi, GoPro Action Kamera, Tablet sowie die Übertragung von Laptop auf Fernseher - Hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 60 Hz (2160p) - HDMI™-Micro-Adapterkabel für alle gängigen Features wie ARC, Ethernet-Channel (HEC) und 3D-Inhalte - Vergoldete HDMI™-Stecker und fortschrittliche Technik garantieren einwandfreie Signalübertragung, klaren Sound sowie gestochen scharfe Video- und Bildqualität - Kabellänge: 0.15 m Kennzeichnungen: CE, WEEE Kabeltyp: Rundkabel Anschluss, Typ: HDMI™ Micro-Stecker (Typ D) Anschluss 2, Typ: HDMI™-Buchse (Typ A)
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,41* | € 5,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,42* | € 5,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,87* | € 5,92* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,00* | € 14,25* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,55* | € 30,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,00* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|