| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-104839990 Herst.-Nr.: 321698 EAN/GTIN: 7640460547658 |
| |
|
| | |
| Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Canon Maxify GX 5050 Canon Maxify GX 6050 Canon Maxify GX 7050 Canon Maxify GX 7050 Series Canon Maxify GX 7050 X Canon Maxify GX 7055 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 170 ml | | Volumen Farbtinte | 70 ml | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatrone peach, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |