Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO R41031507 Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 17,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO R41031507 Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 17,5 W
TRIO R41031507 Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 17,5 W
TRIO R41031507 Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 17,5 W
TRIO R41031507 Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 17,5 W
TRIO R41031507 Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 17,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100314892
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R41031507
EAN/GTIN:
     4017807457476
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
1310 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
9670 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Arbeitsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD-LED-Modul
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
17.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1750 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Design
Produktfarbe
Nickel
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
1950 mm
Gewicht
7990 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 137,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
406700S-632
€ 150,47*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R46330LM579
€ 154,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.