Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design LED Stehleuchte schwenkbar, Schwarz Bronze


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Design LED Stehleuchte schwenkbar, Schwarz Bronze
Design LED Stehleuchte schwenkbar, Schwarz Bronze
Design LED Stehleuchte schwenkbar, Schwarz Bronze
Design LED Stehleuchte schwenkbar, Schwarz Bronze
Design LED Stehleuchte schwenkbar, Schwarz Bronze
Design LED Stehleuchte schwenkbar, Schwarz Bronze
Design LED Stehleuchte schwenkbar, Schwarz Bronze
Design LED Stehleuchte schwenkbar, Schwarz Bronze
Design LED Stehleuchte schwenkbar, Schwarz Bronze
Artikel-Nr.:
     1609-406700S-632
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     406700S-632
EAN/GTIN:
     4260618142257
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Design LED Stehleuchte schwenkbar, Schwarz Bronze

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte moderne LED Stehleuchte: unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Stehlampe setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine moderne Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Ein schlichtes, geradliniges Metallgestänge in schwarz matt mit bronzefarbigen Fassungen ist alles, was man für die Studioleuchte braucht.
Richtig in Szene gesetzt wird die schwarze Stehleuchte eine geschmackvolle Ergänzung für nahezu jedes Interieur und kann im Wohn- oder Eingangsbereich platziert werden.

Die 6-flammige Leuchte hat eine hat eine Höhe von 165cm und im oberen Teil einen Durchmesser von ca. 54, 5cm. Die sechs E27-Fassungen können mit Leuchtmitteln bestückt werden, die eine Leistung von 28W nicht überschreiten. Da man einen direkten Einblick auf die Leuchtmittel hat und diese nicht von einem Leuchtenschirm verdeckt werden, empfehlen wir ein Filament Leuchtmittel zu verwenden. Dies lässt es harmonisch erscheinen, vervollständigt das Gesamtbild und lässt sie schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Zuhause werden.

Die moderne Designerlampe mit bequemen Fußschalter leistet daher nicht nur als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend als Leselampe, z.B. in einer gemütlichen Leseecke. Die Arme der Leuchte sind schwenkbar, so dass sich die Leuchte vielseitig einsetzen lässt.

Ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Standleuchte aus Metall in jeder Hinsicht voll gerecht.

* Inklusive 6 x LED Leuchtmittel, je 6W, 660 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Bronze
Abmessungen:
Höhe: 165 cm, Durchmesser: 54,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (6 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
6 x 660 Lumen = 3960 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
7,81 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led, standlampe, stehleuchten, stehlampen, design-klassiker, design-leuchten, designer-lampen, Licht-design, stylishe, ausgefallene, außergewöhnliche, minimalistische, wohnzimmer-lampen, esszimmer-lampen, schlafzimmer-lampen, schwarz, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 151,74*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 118,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,74*
€ 180,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,91*
€ 178,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,01*
€ 166,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,29*
€ 159,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,28*
€ 140,75
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
400200108
€ 148,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.