| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-99282245 Herst.-Nr.: DCBP034E2-XJ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Zweier-Set mit 18 Volt Powerstack-Akkus auf der Basis innovativer Pouch-Zellen-Technologie. - Einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen. - Verfügen gegenüber konventionellen Rundzellen-Akkus bei gleichem Spannungsniveau und vergleichbarer Kapazität über folgende Vorteile: 1. Kompaktere Abmessungen aufgrund effizientere Platzausnutzung innerhalb des Akku-Gehäuses. 2. Niedrigeres Gewicht durch kleinere Zellen. 3. Deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine bei bestimmten Anwendungen aufgrund eines effizienteren Stromfluss infolge geringerer Innenwiderstände Geringeren. 4. Längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch effizientere Temperaturkontrolle sowie bessere Möglichkeit der Wärmeableitung infolge der großflächigen, ebenen Außenform der Zellen bzw. dem optimalen Oberflächen- / Volumenverhältnisses. - Kein Memory-Effekt und geringste Selbstentladung gewährleisten problemlosen Langzeiteinsatz. - Optimal geeignet für den harten Alltagseinsatz durch robustes Akku-Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Zellen. - Geringste Übergangswiderstände bei der Verbindung der einzelnen Zellen. - Großflächige und gegen versehentliches Kurzschließen geschützte Kontakte. - Kontrollierbarer Einsatz durch zuverlässige Kapazitätsanzeige über 3 LEDs. - Passend für alle Akku-Werkzeuge aus dem DeWALT 18 Volt XR Akku-Programm. - Aufladbar mit allen DeWALT XR System-Schnellladegeräten.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Batteriekapazität | 1.7 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 18 V | | Markenkompatibilität | DeWalt | | Kompatible Produkte | Einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku liion 18v dewalt, akku für dewalt, akkus für dewalt |
| | |
| |