Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Duo 4G Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink Duo 4G Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 2560 x 1440 Pixel
Reolink Duo 4G Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 2560 x 1440 Pixel
Reolink Duo 4G Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 2560 x 1440 Pixel
Reolink Duo 4G Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 2560 x 1440 Pixel
Reolink Duo 4G Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 2560 x 1440 Pixel
Reolink Duo 4G Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 2560 x 1440 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97290798
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     RLDUO4
EAN/GTIN:
     6972489776407
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die Reolink Duo 4G ist eine batteriebetriebene 4G LTE-fähige Sicherheitskamera mit einer 4 MP (2560x1440) Super HD Auflösung und unterstützt den aktuellen H.265 Videocodec. Mit zwei Objektiven bietet diese intelligente Kamera eine breites Sichtfeld von 150° mit weniger Verzerrungen und kann einen größeren Außenbereich überwachen. Das Video der beiden Objektive wird in nebeneinander positionierten Fenstern wiedergegeben, wobei eine dünne vertikale Linie die beiden Kanäle trennt. Mit dem eingebauten Mikrofon und Lautsprecher können Sie jederzeit zuhören und mit den Besuchern sprechen. Die integrierten Scheinwerfer werden bei Bewegungserkennung ausgelöst, um ungebetene Eindringlinge abzuschrecken. Dank der Gegensprechfunktion können Sie unerwünschte Personen auch verbal warnen. Es ist möglich, selbst zu entscheiden, aus welchem Bereich Alarme empfangen werden sollen und aus welchem nicht. Erstellen Sie einfach eine Zone, und Sie erhalten dann keine Alarme aus diesem Bereich. Die leistungsstarken Flutlichter und Infrarot-LEDs ermöglichen auch die Aufnahme von 2K-Videos bei Nacht mit satter, natürlicher Farbwiedergabe. Von morgens bis abends ist das eigene Heim sicher geschützt. Die Reolink Duo 4G zeichnet Bewegungsereignisse auf und speichert sie auf einer microSD-Karte bis zu 128 GB (microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten). Die Reolink Duo 4G ist mit einem 10400 mAh wiederaufladbarem Akku* ausgestattet, der schnell aufgeladen werden kann. Eine volle Ladung sorgt für eine lange Laufzeit! Durch den Anschluss des wetterfesten Reolink Solar Panels (Reolink Solar Panels ist nicht im Lieferumfang enthalten) an die Reolink Duo 4G über ein USB-Kabel wird die Batterie der Kamera bei optimaler Position und Ausrichtung des Panels bei Sonnenschein mit Solarstrom versorgt. * Der Akku ist fest eingebaut und nicht herausnehmbar. Die Reolink Duo 4G kann jederzeit live angesehen oder die gespeicherten Videos von Bewegungsereignissen abgespielt werden, um zu wissen, ob im Haus, im Büro, auf dem Bauernhof usw. alles in Ordnung ist. Das robuste Gehäuse macht die Reolink Duo 4G Kamera wasser- und staubdicht. Es funktioniert perfekt im Innen- und Außenbereich, auch unter schwierigen Wetterbedingungen. * Eine SIM-Karte mit passendem Datentarif wird extra benötigt. Empfohlene Sim Karten von Reolink für Deutschland sind: Telekom (NUR 4G/LTE), Vodafone. Empfohlene Sim Karten von Reolink für Österreich sind: Drei, A1 (Virtueller Netzbetreiber nicht unterstützt), T-Mobile Empfohlene Sim Karten von Reolink für Schweiz sind: Swisscom, Sunrise, Salt
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Montageset
Ja
Batterie enthalten
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
3G-Standards
HSPA+, UMTS, WCDMA
Sicherheit
Distanzerfassung
10 m
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail, Push notification
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom, Solar
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 Zoll
Objektiv
Anzahl der Linsen
2
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
16 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
740 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Unterstützte Videoformate
H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
150 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
44 °
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Geschützturm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabellos
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,63*
€ 352,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,94*
€ 347,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,66*
€ 335,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,37*
€ 325,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.