Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02125-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 2304 x 1728 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02125-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 2304 x 1728 Pixel Decke/Wand
Axis 02125-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 2304 x 1728 Pixel Decke/Wand
Axis 02125-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 2304 x 1728 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96700858
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02125-001
EAN/GTIN:
     7331021072978
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die AXIS M2036-LE ist ideal für raue Einsatz- und Witterungsbedingungen und bietet Quad HD mit 1440p/4 MP. Mit ihrer Deep Learning Processing Unit bietet sie einzigartige Analysemöglichkeiten mittels bildrandbasiertem mehrschichtigen Lernens. AXIS Object Analytics ermöglicht die Erkennung und Klassifizierung von Personen, Fahrzeugen und Fahrzeugtypen. Und das AXIS Edge Vault schützt Ihre AXIS Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von AXIS Geräten in Ihrem Netzwerk. Diese IK08-klassifizierte Kamera bietet eine flexible und kostengünstige Installation einschließlich PoE-Unterstützung. Edge-to-Edge-Technologie ermöglicht die intelligente Koppelung mit AXIS Lautsprechern. Außerdem sorgt eine geräumige gekapselte Backbox für die sichere Verkabelung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, DHCPv4/v6, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-TLS, HTTPS, SSH
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (max.)
12.95 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Technische Details
Enthält nicht
BFR, PVC
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
2,1
Feste Brennweite
2.4 mm
Naheinstellgrenze
0.5 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
855 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
101 mm
Länge (mm)
170 mm
Gewicht
491 g
Video
Maximale Auflösung
2304 x 1728 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2668 x 1512, 2304 x 1728
Unterstützte Video-Modi
1440p
Videoaufnahme
Ja
Videointelligenz-Analyse
Ja
Videostreaming
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
130 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
81 °
Weißabgleich
Auto
Kamera Verschlusszeit
1/38500 - 1/5 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Schutzfunktion
Staubresistent, Vandalismussicher, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK08
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
12
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
CISPR 24, CISPR 35, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A IEC/EN 62368-1, IEC 62471, IS 13252 IEC 60068-2-X, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK08 NIST SP500-267
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,15*
€ 504,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,76*
€ 499,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,63*
€ 480,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,76*
€ 469,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,73*
€ 439,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.