Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis S1148 2U Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis S1148 2U Schwarz, Grau
Axis S1148 2U Schwarz, Grau
Axis S1148 2U Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92503055
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01616-001
EAN/GTIN:
     7331021065888
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
EN/IEC/UL 60950-1, FCC part 15 class A, VCCI class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 55032, class A, ICES-003/NMB-003 Class A, KC KN32 Class A, KN-35, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, NOM, BSMI, EAC
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
3 A
Leistungen
Video-Eingangskanäle
64 Kanäle
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
681 mm
Höhe
87 mm
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.914,48*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.207,85*
€ 20.477,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.054,89*
€ 20.295,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.914,48*
€ 20.128,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.