Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI 16 Channel Netzwerk-Video-Recorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link VIGI 16 Channel Netzwerk-Video-Recorder
TP-Link VIGI 16 Channel Netzwerk-Video-Recorder
TP-Link VIGI 16 Channel Netzwerk-Video-Recorder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91300774
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI NVR1016H
EAN/GTIN:
     4897098683255
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Sicherheit wird nie heruntergefahren
VIGI NVR1016H 16-Kanal-Netzwerk-Videorekorder


VIGI NVR
Der VIGI-Netzwerk-Videorekorder funktioniert zusammen mit Ihrem Kamerasystemen, um Ihnen beim Anzeigen, Speichern und der Wiedergabe von Videos zu helfen.

Sicherheit für jede Stunde und jeden Tag.
24/7 kontinuierliche Aufzeichnung

Speichert bis zu 10 TB Filmmaterial von angeschlossenen Kameras, um Ihre Daten für einen schnellen und bequemen Zugriff zu sichern.

Alles aus jeder Winkel auf einem Bildschirm.
16-Kanal-Echtzeit-Live-Ansicht

Eine scharfe Bildauflösung von bis zu 8 MP und ein 16-Kanal-Display sorgen dafür, dass Sie jedes Detail aus jedem Blickwinkel erfassen.

Die Überprüfung von Filmmaterial ist schneller denn je.
Schnellsuche und Wiedergabe

Finden Sie das Zielmaterial ganz einfach nach Datum, Ereignistypen und Tags. Wiederholen Sie die Wiedergabe mit variablen Wiedergabegeschwindigkeiten, um das Filmmaterial schnell zu überprüfen.

Behalten Sie auch unterwegs alles im Blick.
Fernüberwachung

Die dedizierte VIGI-App wurde für die Fernüberwachung entwickelt und bietet Einfachheit und Komfort.

More Compression. More Savings. More Quality.
Without using any extra bandwidth, your cameras transmit compressed crystal-clear video to save disk space, ease network loads, and reduce monitoring costs without sacrificing image quality.

Keine Notwendigkeit, lange Kompatibilitätslisten zu überprüfen.
ONVIF gewährleistet Kompatibilität

Fügen Sie IPCs von VIGI und anderen Marken einfach hinzu, um dank barrierefreier Kompatibilität ein leistungsstarkes und abwechslungsreiches Netzwerk aufzubauen.

Bis zu 720 Tage lokal gespeichertes Filmmaterial.
1 HDD (bis zu 10 TB)

Speichert bis zu 10 TB (720 Tage Video) auf einer SATA-Festplatte und schützt Ihren Datenspeicher lokal.

Begrüßen Sie Ihre Besucher, bevor sie eintreten.
Zwei-Wege-Audio

Mit der Sprach-Intercom-Unterstützung können Sie Zwei-Wege-Gespräche führen, während Sie Ihren Feed von überall aus ansehen. Geeignet für die Verwaltung.

Mehr Bandbreite für mehr Kameras.
80 Mbit/s Videozugriffsbandbreite

Eine hohe Videozugriffsbandbreite stellt sicher, dass Ihr NVR mehr Kameras mit hoher Auflösung verwaltet.
Basierend auf Labortests mit VIGI-Kameras kann VIGI NVR bis zu 16× 4MP-Kameras verwalten.

Verwalten Sie alles zentral.
Führen Sie Ihr Geschäft mit Ruhe.

Das professionelle Überwachungssystem VIGI von TP-Link dient dem Schutz des Unternehmens, an dem Sie hart gearbeitet haben – jederzeit und überall. Unsere herausragenden Funktionen, zuverlässigen Qualitätsgarantien und die vereinfachte Installation sorgen zusammen für die Sicherheit Ihres Unternehmens.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 55 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85219000
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Ausgangsstrom
1.5 A
Ausgangsspannung
12 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Unterstütze Auflösung
1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1680 × 1050, 1440 × 900
Unterstützte Videoformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Gewicht und Abmessungen
Breite
148.2 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
246.2 mm
Gewicht
578.5 g
Verpackungsbreite
277.5 mm
Verpackungstiefe
296.5 mm
Verpackungshöhe
64.5 mm
Paketgewicht
600 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
10 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.