Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DNR-4020-16P Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DNR-4020-16P Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
D-Link DNR-4020-16P Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
D-Link DNR-4020-16P Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
D-Link DNR-4020-16P Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
D-Link DNR-4020-16P Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
D-Link DNR-4020-16P Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
D-Link DNR-4020-16P Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
D-Link DNR-4020-16P Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
D-Link DNR-4020-16P Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89231983
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DNR-4020-16P
EAN/GTIN:
     790069455780
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder d-link
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
16
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Audioausgang
3.5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP/HTTPS, RTP, RTSP, RTCP, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85219000
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Energie
Stromverbrauch (max.)
143 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
52 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
15 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
120 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
8
Alarm-Ausgangskanäle
2
Unterstützte Audioformate
AAC, G.711
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
PTZ Kontrolle
Ja
Wiedergabemodi
Backup-Auswahl, Vorwärts, Frame by Frame, Spielen, Rückwärts, Stopp
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Aufnahmebetrieb
Event, Manuell, Zeitplan
Gewicht und Abmessungen
Breite
372 mm
Tiefe
310.5 mm
Höhe
46.5 mm
Gewicht
2800 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
16 TB
HDD Schnittstelle
SATA, SATA II, SATA III
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Größe
3.5 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,15*
€ 767,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,58*
€ 750,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,94*
€ 718,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,46*
€ 696,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,18*
€ 654,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.