Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 102325 Table Chef XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 102325 Table Chef XXL
Princess 102325 Table Chef XXL
Princess 102325 Table Chef XXL
Princess 102325 Table Chef XXL
Princess 102325 Table Chef XXL
Princess 102325 Table Chef XXL
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88654394
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.102325.01.005
EAN/GTIN:
     8713016099136
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Sie suchen eine robuste Teppanyaki-Grillplatte, die auf jeden Fall formstabil bleibt? Dann ist der Princess 102325 Table Chef XXL die perfekte Wahl. Dank der mit 4 mm besonders dicken Grillplatte in Verbindung mit einer zweilagigen Antihaftbeschichtung ist dieser Teppanyaki-Grill für den alltäglichen Gebrauch geeignet. Mit ihrer besonders großen Bratfläche ist diese Grillplatte perfekt geeignet für große Familien oder unterhaltsame Abende mit Freunden.

Extra dicke 4-mm-Bratfläche
Durch die Verwendung von besonders dickem, hochwertigem Aluminiumguss ist der Princess Table Chef XXL formstabil und sehr langlebig. Die Antihaftbeschichtung hat eine besonders robuste Schicht, so dass keine Lebensmittel an der Grillplatte haften bleiben. Benutzen Sie die Teppanyaki-Grillplatte als zusätzliche Kochstelle in Ihrer Küche oder genießen Sie ein Abendessen im Teppanyaki-Stil mit bis zu sechs Personen.

Dank hoher Leistung kein langes Warten
Der Princess Table Chef XXL hat eine besonders hohe Leistung von 2500 W, so dass sich die Teppanyaki-Grillplatte sehr schnell erhitzt. Die Antihaftbeschichtung hat eine besonders robuste Schicht, so dass keine Lebensmittel haften bleiben. Zusammen machen Sie den Princess Table Chef XXL zu einer extrem langlebigen Teppanyaki-Grillplatte. Die große Bratfläche von 60x36 cm ist für 4-6 Personen geeignet, so dass Sie ein köstliches Abendessen mit Ihrer Familie und Freunden genießen können.

Einfach zu reinigen
Die spezielle zweilagige Antihaftbeschichtung erübrigt die Verwendung von Butter oder Öl und sorgt dafür, dass keine Rest an der Platte haften bleiben. Zum Lieferumfang gehören vier Holzschaber, mit denen sich die Speisen sicher wenden lassen, weil normales Essbesteck Kratzer in der Antihaftbeschichtung hinterlassen kann. Und da nichts haften bleibt, entfällt auch jegliches Scheuern, so dass Sie die Platte nur mit Küchenpapier zu reinigen brauchen. Anschließend spülen Sie sie einfach unter laufendem Wasser ab – das ist alles.

Lieferumfang:
Princess Table Chef XXL, 4 Holzschaber, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Art der Oberfläche
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Größe der Grilloberfläche (B x T)
600 x 360 mm
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Regelbare Temperatur
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Kabellänge
1.6 m
Energie
Leistung
2500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Steuerung
Drehregler
Teflonbeschichtet
Ja
Anzahl der Antihaftbeschichtungen
2
Anzeigelicht
Ja
Grillplatte Stärke
4 mm
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Perfluoroctansäure (PFOA)
Lieferumfang
Spatel enthalten
Ja
Material Pfannenwender
Holz
Anzahl enthaltener Spatel
4
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
405 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8713016099143
Gewicht und Abmessungen
Breite
717 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
4460 g
Verpackungsbreite
750 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
4980 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.103070.01.001
€ 100,25*
Ähnlich
Princess
01.103080.01.001
€ 126,16*
Ähnlich
Princess
01.103200.01.001
€ 51,78*
Ähnlich
Princess
01.102300.01.005
€ 46,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.