Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 103200 Table Chef Elypse Pure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 103200 Table Chef Elypse Pure
Princess 103200 Table Chef Elypse Pure
Princess 103200 Table Chef Elypse Pure
Princess 103200 Table Chef Elypse Pure
Princess 103200 Table Chef Elypse Pure
Princess 103200 Table Chef Elypse Pure
Princess 103200 Table Chef Elypse Pure
Princess 103200 Table Chef Elypse Pure
Princess 103200 Table Chef Elypse Pure
Princess 103200 Table Chef Elypse Pure
Princess 103200 Table Chef Elypse Pure
Princess 103200 Table Chef Elypse Pure
Princess 103200 Table Chef Elypse Pure
Princess 103200 Table Chef Elypse Pure
Princess 103200 Table Chef Elypse Pure
Princess 103200 Table Chef Elypse Pure
Princess 103200 Table Chef Elypse Pure
Princess 103200 Table Chef Elypse Pure
Princess 103200 Table Chef Elypse Pure
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75613851
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.103200.01.001
EAN/GTIN:
     8713016089793
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Diese wunderschöne ovale Tischgarfläche ist ein Hingucker. Dank der XL-Backfläche von 60 x 30 cm eignet sich diese Tischgarfläche für geselliges Essen. Aufgrund der Neigung wird das gesamte Fett für gesunde Mahlzeiten in die Fettschale abgeleitet!
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Regelbare Temperatur
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Kabellänge
2 m
Zertifizierung
FSC
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Steuerung
Drehregler
Teflonbeschichtet
Ja
Anzeigelicht
Ja
Tropfenschale
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Spatel enthalten
Ja
Material Pfannenwender
Holz
Anzahl enthaltener Spatel
6
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
95 mm
Kochoberfläche
600 x 300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.103030.01.403
€ 102,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.