Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 102240 Table Chef Superior


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 102240 Table Chef Superior
Princess 102240 Table Chef Superior
Princess 102240 Table Chef Superior
Princess 102240 Table Chef Superior
Princess 102240 Table Chef Superior
Princess 102240 Table Chef Superior
Princess 102240 Table Chef Superior
Princess 102240 Table Chef Superior
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88654392
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.102240.01.005
EAN/GTIN:
     8713016099112
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Der Princess 102240 Table Chef Superior ist die perfekte Teppanyaki-Grillplatte, falls Sie einen robusten, alltagstauglichen Tischgrill such. Die mit 4 mm besonders dicke Grillplatte des Table Chef Superior behält jederzeit ihre Form bei. Außerdem hat sie eine extrem belastungsfähige, dreilagige Antihaftbeschichtung. Diese Teppanyaki-Grillplatte können Sie als zusätzliche Kochstelle sowie für gemütliche Dinner-Partys benutzen.

Extra dicke 4-mm-Bratfläche
Durch die Verwendung von besonders dickem, hochwertigem Aluminiumguss ist der Princess Table Chef Superior formstabil und sehr langlebig. Die Antihaftbeschichtung hat eine besonders robuste, 3-lagige Schicht, so dass keine Lebensmittel an der Grillplatte haften bleiben. Benutzen Sie die Teppanyaki-Grillplatte als zusätzliche Kochstelle in Ihrer Küche oder genießen Sie ein Abendessen im Teppanyaki-Stil mit bis zu vier Personen.

Dank hoher Leistung kein langes Warten
Der Princess Table Chef Superior hat eine besonders hohe Leistung von 2500 W, so dass sich die Teppanyaki-Grillplatte sehr schnell erhitzt. Die Antihaftbeschichtung hat eine besonders robuste Schicht, so dass keine Lebensmittel haften bleiben. Zusammen machen Sie den Princess Table Chef Superior zu einer extrem langlebigen Teppanyaki-Grillplatte.

Einfach zu reinigen
Die spezielle dreilagige Antihaftbeschichtung erübrigt die Verwendung von Butter oder Öl und sorgt dafür, dass keine Rest an der Platte haften bleiben. Zum Lieferumfang gehören vier Holzschaber, mit denen sich die Speisen sicher wenden lassen, weil normales Essbesteck Kratzer in der Antihaftbeschichtung hinterlassen kann. Und da nichts haften bleibt, entfällt auch jegliches Scheuern, so dass Sie die Platte nur mit Küchenpapier zu reinigen brauchen. Anschließend spülen Sie sie einfach unter laufendem Wasser ab – das ist alles.

Lieferumfang:
Princess Table Chef Superior, 4 Holzschaber, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Art der Oberfläche
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Größe der Grilloberfläche (B x T)
460 x 260 mm
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Regelbare Temperatur
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Kabellänge
2 m
Energie
Leistung
2500 W
AC Eingangsspannung
220 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Steuerung
Drehregler
Teflonbeschichtet
Ja
Anzahl der Antihaftbeschichtungen
2
Anzeigelicht
Ja
Grillplatte Stärke
4 mm
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Perfluoroctansäure (PFOA)
Lieferumfang
Spatel enthalten
Ja
Material Pfannenwender
Holz
Anzahl enthaltener Spatel
4
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
415 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8713016099129
Gewicht und Abmessungen
Breite
604 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
2720 g
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
278 mm
Paketgewicht
3090 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.103030.01.403
€ 102,62*
Ähnlich
Princess
01.103110.01.001
€ 57,09*
Ähnlich
Princess
01.103200.01.001
€ 51,55*
Ähnlich
Tristar
BP-2787
€ 46,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.