Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI 8 Channel Netzwerk-Video-Recorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link VIGI 8 Channel Netzwerk-Video-Recorder
TP-Link VIGI 8 Channel Netzwerk-Video-Recorder
TP-Link VIGI 8 Channel Netzwerk-Video-Recorder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87633690
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI NVR1008H
EAN/GTIN:
     6935364072346
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Sicherheit wird nie heruntergefahren
VIGI NVR1008H 8-Kanal-Netzwerk-Videorekorder


VIGI NVR-Einführung
Der VIGI-Netzwerk-Videorekorder koordiniert mit Kamerasystemen, um Ihnen beim Anzeigen, Speichern und Wiedergeben von Videos zu helfen.

Sicherheit für jede Stunde und jeden Tag.
24/7 kontinuierliche Aufzeichnung

Speichert automatisch bis zu 10 TB Filmmaterial von angeschlossenen Kameras, um Ihre Daten für einen schnellen und bequemen Zugriff zu sichern.

Alles aus jede Winkel auf einem Bildschirm.
8-Kanal-Echtzeit-Live-Ansicht

Eine scharfe Bildauflösung von bis zu 5 MP und ein 8-Kanal-Display sorgen dafür, dass Sie jedes Detail aus jedem Blickwinkel erfassen.

Die Überprüfung von Aufzeichnungen geht schneller denn je.
Gleichzeitige Wiedergabe

Geben Sie den Feed von bis zu 4 Kameras † gleichzeitig wieder, erhöhen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit und finden Sie Ereignisse im Videoplan, um das Filmmaterial einfach zu überprüfen.

Behalten Sie auch unterwegs alles im Blick.
Fernüberwachung

Die dedizierte VIGI-App wurde für die Fernüberwachung entwickelt und bietet Einfachheit und Komfort.

More Compression. More Savings. More Quality.
Without using any extra bandwidth, your cameras transmit compressed crystal-clear video to save disk space, ease network loads, and reduce monitoring costs without sacrificing image quality.

Keine Kompatibilitätslisten mehr
ONVIF gewährleistet Kompatibilität

Fügen Sie IPCs von VIGI und anderen Marken einfach hinzu und bauen Sie dank barrierefreier Kompatibilität ein leistungsstarkes und abwechslungsreiches Netzwerk auf.

Bis zu 720 Tage lokal gespeichertes Filmmaterial.
1 HDD (bis zu 10 TB)
Speichert bis zu 10 TB (720 Tage Video) auf einer SATA-Festplatte und schützt Ihren Datenspeicher lokal.

Begrüßen Sie Ihre Besucher über die Kamera.
Zwei-Wege-Audio

Mit der Sprach-Intercom-Unterstützung können Sie Zwei-Wege-Gespräche führen, während Sie Ihren Feed von überall aus ansehen. Geeignet für die Verwaltung.

Mehr Bandbreite für mehr Kameras.
80 Mbit/s Videozugriffsbandbreite
Eine hohe Videozugriffsbandbreite stellt sicher, dass Ihr NVR mehr Kameras mit hoher Auflösung verbindet.
Basierend auf Labortests mit VIGI-Kameras kann VIGI NVR bis zu acht 4-MP-Kameras anschließen.

Verwalten Sie alles zentral.
Führen Sie Ihr Geschäft mit Ruhe.

Das professionelle Überwachungssystem VIGI von TP-Link dient dem Schutz des Unternehmens, an dem Sie hart gearbeitet haben – jederzeit und überall. Unsere herausragenden Funktionen, zuverlässigen Qualitätsgarantien und die vereinfachte Installation sorgen zusammen für die Sicherheit Ihres Unternehmens.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio-RCA-Eingänge
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85219000
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Stromversorgung
18 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle
4 Kanäle
Videoaufnahme-Modi
1080p
Unterstütze Auflösung
1920 x 1080, 1280 x 720, 1440 x 900, 1280 x 1024
Eingangsbandbreite
80 Mbit/s
Ausgangsbandbreite
60 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
246.2 mm
Tiefe
148.2 mm
Höhe
42.6 mm
Gewicht
578.5 g
Verpackungsbreite
277.5 mm
Verpackungstiefe
296.5 mm
Verpackungshöhe
64.5 mm
Paketgewicht
1070 g
Speichermedium
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.