Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 4950930 Druckerpatrone 2 Stück(e) Kompatibel Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 4950930 Druckerpatrone 2 Stück(e) Kompatibel Cyan, Magenta, Gelb
Pelikan 4950930 Druckerpatrone 2 Stück(e) Kompatibel Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87228910
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4950930
EAN/GTIN:
     4018474950932
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Doppelpack
Kompatibilität
HP Deskjet 2600 HP Deskjet 2620 HP Deskjet 2622 HP Deskjet 2630 HP Deskjet 2632 HP Deskjet 2633 HP Deskjet 2634 HP Deskjet 3720 HP Deskjet 3730 HP Deskjet 3732 HP Deskjet 3733 All-in-One HP Deskjet 3735 HP Deskjet 3750 HP Deskjet 3760 HP Deskjet 3762 HP Deskjet 3764 HP Envy 5010 HP Envy 5020 HP Envy 5030 HP Envy 5032
Seitenergebnis schwarze Tinte
300 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
300 Seiten
Ersatz für
HP N9K08AE/304XL BK, HP N9K07AE/304XL TRI-COL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.