Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Sponge 20 Leichte Dekorationsfigur LED 4,8 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Sponge 20 Leichte Dekorationsfigur LED 4,8 W F
Nordlux Sponge 20 Leichte Dekorationsfigur LED 4,8 W F
Nordlux Sponge 20 Leichte Dekorationsfigur LED 4,8 W F
Nordlux Sponge 20 Leichte Dekorationsfigur LED 4,8 W F
Nordlux Sponge 20 Leichte Dekorationsfigur LED 4,8 W F
Nordlux Sponge 20 Leichte Dekorationsfigur LED 4,8 W F
Nordlux Sponge 20 Leichte Dekorationsfigur LED 4,8 W F
Nordlux Sponge 20 Leichte Dekorationsfigur LED 4,8 W F
Nordlux Sponge 20 Leichte Dekorationsfigur LED 4,8 W F
Nordlux Sponge 20 Leichte Dekorationsfigur LED 4,8 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86651949
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2018103003
EAN/GTIN:
     5701581496781
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Sponge wurde nach Pilzen auf dem Waldboden benannt, da diese als Inspirationsquelle für das Design, die Formensprache und die Optik dienten. Das schlichte Design und die weichen Formen machen Sponge zu einer besonders eleganten Serie, die sich gut für sowohl drinnen als auch draußen eignet. Dank der eingebauten Batterie können Sie Sponge überall dort platzieren und dorthin verschieben, wo Sie möchten, und die Helligkeit kann auf drei Stufen verändert werden. Die Batterie hält bei voller Leistung bis zu fünf Stunden und auf einer tieferen Stufe als Stimmungsbeleuchtung sogar noch länger. Die Batterie kann ganz einfach mithilfe des mitgelieferten USB-Anschlusses aufgeladen werden.

Diese schöne Leuchte bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Hängen Sie sie mithilfe der mitgelieferten Schnur auf dem Baum im Garten auf oder stellen Sie sie direkt auf die Terrasse oder auf den Fußboden im Wohnzimmer. Sponge ist aus Hartplastik gefertigt und kann deshalb Wind und Wasser standhalten.

Treffen Sie unsere Designer
SAYS WHO

Says Who nutzt 3D-Technik als Konzeptentwicklungswerkzeug und kann so Oberflächen, Formen und Raum mit Präzision und Komfort prüfen und abstimmen.
Says Who ist ein Team von engagierten dänischen Möbeldesignern, die in den Traditionen des skandinavischen Designs verwurzelt sind. Seit der Gründung ihres Studios im Jahr 2010 verfolgt das Duo aus Kasper Meldgaard und Nikolaj Duve einen pragmatischen Designansatz, der auf ihrem gemeinsamen Schaffenswunsch basiert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
III
Tragbar
Ja
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
4.8 W
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
300 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
554 mm
Durchmesser
200 mm
Kabellänge
0.6 m
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Eingangsspannung
5 V
Stromstärke
1 A
Batteriereichweite
18 h
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.