Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flashforge PG2 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flashforge PG2 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 500 g
Flashforge PG2 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 500 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85576842
Hersteller:
     Flashforge
Herst.-Nr.:
     PG2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Grün
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
Adventurer 3, Finder, Dreamer
Schmelzdrahtherstellung (FFF)
Ja
Genauigkeit
0.02 mm
Verwindungsresistent
Ja
Bauplattentemperatur
110 °C
Düsentemperatur
220 °C
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Paketgewicht
900 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Breite
76 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
180 mm
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,64*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.